Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01581
Cod. Produttore
01581
Cod. EAN
8007352593541

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Comando KNX 4 pulsanti
  • Uscita: Relè NO 16 A
  • Tensione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Indicazione: LED RGB regolabile
  • Moduli: 2 moduli Eikon, Arké, Plana
  • Serie: VI01581
  • Standard: KNX
  • Montaggio: Da completare con mezzi tasti

Documentazione tecnica

Comando KNX a 4 pulsanti integrato con attuatore, progettato per il controllo efficiente di impianti elettrici domotici. Questo dispositivo consente una gestione semplice e intuitiva delle funzioni di automazione, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni. Adatto per installazioni su guida DIN, offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo intelligente degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 4 pulsanti con attuatore relè integrato per domotica