Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32121.B
Cod. Produttore
32121.B
Cod. EAN
8007352736801

Informazioni di prodotto

Il comando XT KNX 1M bianco offre soluzioni avanzate per il controllo intelligente degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con modulo frontale da 1 modulo
  • Configurazione flessibile come 1 o 2 pulsanti
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente KNX
  • LED con regolazione intensità per visibilità ottimale anche al buio
  • Personalizzazione simboli e animazioni per un’interfaccia intuitiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9016

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

Comando KNX 1 modulo bianco con LED stato e simboli personalizzabili per controllo domotico