› Civile residenziale › Serie Civili

Comando doppio domotica XTBy-me Plus 4 pulsanti personalizzabili nero 1 modulo

Cod. Rexel VI32034.G
Cod. Produttore 32034.G
Cod. EAN 8007352722644

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Funzione: 4 pulsanti indipendenti
  • Etichette: personalizzabili
  • Funzione proximity: inclusa
  • Serie: XT By-me Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti e personalizzabili con etichette, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Comando doppio domotica XTBy-me Plus 4 pulsanti personalizzabili nero 1 modulo