› Civile residenziale › Serie Civili

Comando doppio domotica XT By-me advanced 4 pulsanti LED bianco 1 modulo frontale

Cod. Rexel VI32024.B
Cod. Produttore 32024.B
Cod. EAN 8007352719538

Informazioni principali

  • Serie: XT By-me Plus
  • 4 pulsanti indipendenti
  • Funzione proximity
  • LED con stato e individuazione
  • Regolazione intensità LED
  • Colore bianco
  • 1 modulo frontale
  • Per domotica By-me

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Comando doppio domotica XT By-me advanced 4 pulsanti LED bianco 1 modulo frontale