Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32023.C
Cod. Produttore
32023.C
Cod. EAN
8007352719491

Informazioni di prodotto

Il comando XT By-me Advanced è progettato per ottimizzare l’installazione elettrica e migliorare l’esperienza d’uso finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e intuitivo
  • Configurazione versatile con 1 o 2 pulsanti basculanti
  • Risparmio di tempo con funzioni integrate come proximity e matrice LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con controllo avanzato degli scenari
  • Personalizzazione visiva tramite matrice LED per simboli e animazioni
  • Individuazione al buio con intensità regolabile per maggiore comfort

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico XT By-me advanced 1 modulo canapa 2 pulsanti LED personalizzabile