Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32021.G
Cod. Produttore
32021.G
Cod. EAN
8007352719453

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando modulare per domotica By-me Plus, progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Configurazione versatile: 2 pulsanti o 1 pulsante basculante
  • Risparmio di tempo con LED di stato e individuazione al buio regolabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Personalizzazione dei simboli o animazioni tramite matrice LED centrale
  • Controllo intuitivo e visibilità migliorata in ogni condizione di luce
  • Efficienza energetica integrata nel sistema domotico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico XT By-me 1 modulo nero 2 pulsanti LED personalizzabile per automazione casa