Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32021.B
Cod. Produttore
32021.B
Cod. EAN
8007352719354

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando versatile e intuitivo, ideale per installazioni rapide e personalizzabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare da 1 modulo
  • Configurazione flessibile come 1 o 2 pulsanti
  • Riduzione dei tempi di posa con sistema bus integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED a intensità regolabile
  • Individuazione al buio semplificata grazie al LED di stato
  • Personalizzazione avanzata con matrice LED centrale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico XT By-me 1 modulo bianco 2 pulsanti LED personalizzabile per controllo casa intelligente

€ 33,15 x 1 pz.