Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01485.AX
Cod. Produttore
01485.AX
Cod. EAN
8007352621442

Informazioni di prodotto

Comando domotico Flat/Tondo 6pulsanti 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con illuminazione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

300

Produttore

Comando domotico 6 pulsanti LED RGB regolabile Flat/Tondo 3 moduli per automazione casa