› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando domotico 6 pulsanti LED RGB regolabile 3 moduli per automazione casa

Cod. Rexel VI01485
Cod. Produttore 01485
Cod. EAN 8007352593466

Informazioni principali

  • Tipo: Comando domotico
  • Pulsanti: 6
  • Moduli: 3 moduli
  • LED: RGB con regolazione
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Individuazione: Al buio
  • Serie: VI01485
  • Quantità consigliata: 70

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Tipo superficie

Opaco

Comando domotico 6 pulsanti LED RGB regolabile 3 moduli per automazione casa
€ 86,68 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info