Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30486
Cod. Produttore
30486
Cod. EAN
8007352679726

Informazioni di prodotto

Comando domotico 6 pulsanti+attuatore 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

6

Produttore

Comando domotico 6 pulsanti attuatore relè 16AX 120-240V LED RGB regolabile uso residenziale