Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
Protezione della superficie
Non trattato
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
codice RAL (simile)
7024
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
44,3 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile