› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando domotico 4 pulsanti con controllo tapparella lamelle LED RGB 2 moduli

Cod. Rexel VI30482
Cod. Produttore 30482
Cod. EAN 8007352677500

Informazioni principali

  • Descrizione: COMANDO DOMOTICO 4PUL.+TAPPAR.LAMEL
  • Voltaggio: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Corrente: 2 A
  • Cosφ motore: 0,6
  • Uscita: Relè in scambio
  • LED: RGB con regolazione intensità
  • Moduli: 1 o 2 moduli
  • Serie: VI30482

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Comando domotico 4 pulsanti con controllo tapparella lamelle LED RGB 2 moduli
€ 80,37 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info