› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando domotico 4 pulsanti con attuatore relè 16AX per controllo luci e automazioni casa

Cod. Rexel VI30481
Cod. Produttore 30481
Cod. EAN 8007352677449

Informazioni principali

  • Tipo: Comando domotico 4 pulsanti
  • Uscita: Relè NO 16 AX
  • Tensione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • LED: RGB con regolazione intensità
  • Moduli: 1 o 2 moduli intercambiabili
  • Funzione: Individuazione al buio
  • Serie: VI30481
  • Consigliata: Quantità 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Comando domotico 4 pulsanti con attuatore relè 16AX per controllo luci e automazioni casa
€ 77,86 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info