Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01481
Cod. Produttore
01481
Cod. EAN
8007352593428

Informazioni di prodotto

Comando domotico 4 pulsanti+attuatore 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico 4 pulsanti attuatore relè 16AX 120-240V LED RGB regolabile per controllo luce ambiente residenziale

€ 77,86 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info