Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32023.B
Cod. Produttore
32023.B
Cod. EAN
8007352719477

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando avanzato per domotica By-me Plus, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con configurazione versatile (1 o 2 pulsanti)
  • Risparmio di tempo grazie alla funzione proximity e interfaccia intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico tramite controllo intelligente degli scenari
  • Visualizzazione personalizzata con matrice LED per stato e animazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotica XT By-me advanced 1M bianco 2 pulsanti LED personalizzabile