Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32023.G
Cod. Produttore
32023.G
Cod. EAN
8007352719514

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando avanzato per domotica By-me Plus, progettato per ottimizzare l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare da 1 modulo
  • Configurazione versatile: 2 pulsanti o 1 pulsante basculante
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione proximity per un controllo intuitivo
  • Matrice LED con regolazione intensità per visibilità ottimale anche al buio
  • Personalizzazione simboli e animazioni per una gestione smart e personalizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotica XT By-me advanced 1 modulo nero con LED stato e funzione proximity