Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32021.C
Cod. Produttore
32021.C
Cod. EAN
8007352719439

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando versatile e intuitivo per sistemi domotici By-me Plus.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con design compatto a 1 modulo
  • Configurazione flessibile come 1 o 2 pulsanti
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie a LED di stato integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicazione visiva personalizzabile per una gestione intuitiva
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione dell’intensità del LED
  • Estetica curata con finitura canapa per ambienti moderni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotica XT By-me 1 modulo 2 pulsanti LED regolabile canapa