Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231967
Cod. Produttore
231967

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Maniglia: nera con blocco a serratura
  • Materiale custodia: isolante
  • Tipologia: commutatore a camme
  • Contatti: doppia interruzione
Comando SVA-SOND-KMS(O)-T3 con chiave, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la robustezza e la precisione nella gestione dei comandi, assicurando un funzionamento efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo manuale sicuro, è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza all’usura. La presenza della chiave aggiunge un livello di sicurezza, prevenendo azionamenti accidentali e consentendo un utilizzo controllato. Adatto per installazioni elettriche professionali dove la sicurezza e l’affidabilità sono fondamentali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con blocco a serratura cilindrica. forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T3 690V 20A IP65 con blocco chiave per distribuzione industriale