Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM050975
Cod. Produttore
050975
Cod. EAN
4015080509752

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SVC-T3 COMANDO CON BLOCCO LUCCHETTA
  • Materiale: Policarbonato robusto
  • Capacità: Fino a 3 lucchetti
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Installazione facile
  • Durabilità: Prolungata
  • Sicurezza: Elevata
  • Design: Pratico e funzionale
Comando SVC-T3 realizzato in policarbonato, resistente e durevole, dotato di blocco lucchetto con capacità massima di 3 lucchetti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, con campo dedicato per dicitura. Ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un unico dispositivo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Scopri il SVC-T3 COMANDO CON BLOCCO LUCCHETTA, un prodotto della rinomata marca Moeller. Realizzato in policarbonato, offre una robustezza e durabilità superiori. Questo dispositivo è progettato per gestire un massimo di tre lucchetti, garantendo un elevato livello di sicurezza. La sua struttura in policarbonato lo rende ideale per un utilizzo prolungato, mentre il design pratico facilita l'installazione e l'uso quotidiano. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni.

materiale

Policarbonato

con campo per dicitura

numero max. di lucchetti

3

adatto per spessore staffa

2 ... 4 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Comando blocco lucchettabile SVC-T3 policarbonato sicurezza industriale