Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259852
Cod. Produttore
259852
Cod. EAN
4015082598525

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM3-XR380-440AC
  • Funzione: Comando a distanza
  • Compatibilità: NZM3(-4), N(S)3(-4)
  • Montaggio: Gruppi modulari flessibili
  • Comando: Impulsivo o permanente
  • Manovra: Manuale presso macchinario
  • Blocco: Lucchettabile con 3 lucchetti
  • Serie: Moeller series
Comando a distanza NZM3-XR380-440AC con azionamento a motore progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso della commutazione, ideale per impianti industriali che richiedono un funzionamento efficiente e sicuro. La costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di automazione avanzati lo rendono una soluzione versatile per la gestione remota di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). sincronizzabile. Non combinabile con interblocco meccanico. Non combinabile con contatto ausiliare doppio M22-CK11. Utilizzabile per: NZM3(-4), N(S)3(-4)

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Comando a distanza NZM3 per interruttori potenza 380-440V AC