Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266685
Cod. Produttore
266685
Cod. EAN
4015082666859

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Alimentazione: 208-240 AC
  • Funzione: Comando a distanza
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Manovra: Manuale e remota
  • Chiusura: Impulsiva o permanente
  • Lucchettabile: Fino a 3 lucchetti
  • Compatibilità: NZM4(-4)1, N(S)4(-4)

Documentazione tecnica

Comando a distanza NZM4-XR208-240AC con azionamento a motore progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso delle operazioni di commutazione, assicurando sicurezza e efficienza nell’automazione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l’integrazione in sistemi industriali che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). sincronizzabile. Non combinabile con interblocco meccanico. Utilizzabile per NZM4(-4)1, N(S)4(-4)

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Comando a distanza NZM4-XR208-240AC per interruttori potenza