Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7875A230
Cod. Produttore
M7875A230
Cod. EAN
8012199949963

Informazioni di prodotto

Com. mot. per taratura 1600 230Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In = 1600A - Vn= 230 Vac

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

195.5 V

Produttore

COM. MOT. PER TARATURA 1600 230VAC