Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45538
Cod. Produttore
GW45538
Cod. EAN
8011564421516

Informazioni di prodotto

Il collettore di terra CVX160E offre un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Affidabilità nel mantenimento della continuità equipotenziale
  • Risparmio energetico derivante da una migliore distribuzione della terra

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Tipologia

Solo morsetto

Tipologia costruttiva

Struttura modulare

superficie del morsetto

Altro

superficie della guida di contatto

Altro

materiale del morsetto

Rame

materiale della guida di contatto

Rame

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

COLLETTORE DI TERRA - CVX 160E - 10X7 2X(1X35+11X16+13X10)

€ 82,21 x 1 pz.
(pz.)