Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX51120
Cod. Produttore
DX51120
Cod. EAN
8018678009517

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWDX51120 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo qualità e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e riapribili
  • Risparmio di tempo con pressacavi e fissaggi intuitivi
  • Adatto a molteplici applicazioni, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti sicuri e duraturi con materiali di alta qualità
  • Efficienza energetica garantita da una corretta installazione
  • Soluzioni adattabili per ogni esigenza di cablaggio

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

16 ... 20 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Collare riapribile grigio A16/20G accessorio installazione elettrica GW FIT