Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH410200
Cod. Produttore
410200
Cod. EAN
4013364026292

Informazioni di prodotto

Collare per tubo Fe/tZn D 60 mm

Documentazione tecnica

Scopri il collare per tubo FE/TZN con un diametro di 60 mm, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo collare è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli questo collare per tubo per un'installazione semplice e sicura, perfetta per ogni progetto elettrico.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

numero di conduttori

1

zona di serraggio/bloccaggio

60.0 mm 60.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

2 pollici

Produttore

COLLARE PER TUBO FE/TZN D 60 MM