› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 50MM -1

DKC
Cod. Rexel DK6042-50
Cod. Produttore 6042-50
Cod. EAN 8033648139384

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Collare messa a terra
  • Sezione cavo max: 16 mm²
  • Uso: Collegamenti equipotenziali
  • Finitura: Zincatura elettrolitica
  • Quantità consigliata: 240 pz
  • Serie: DK6042

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero di conduttori

1

materiale

Acciaio

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 1/2 pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 1/2 pollice

Sezione dei cavi da collegare

1 ... 16 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

50 ... 50 mm

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 50MM -1