› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 40MM -

DKC
Cod. Rexel DK6042-40
Cod. Produttore 6042-40
Cod. EAN 8033648139377

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 40 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Collegamenti equipotenziali
  • Sezione cavo max: 16 mm²
  • Finitura: Zincatura elettrolitica
  • Quantità consigliata: 320 pz
  • Serie: DK6042-40
  • Applicazione: Messa a terra tubi metallici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero di conduttori

1

materiale

Acciaio

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 1/4 pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 1/4 pollice

Sezione dei cavi da collegare

1 ... 16 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

40 ... 40 mm

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 40MM -