› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

COLLARE INOX AISI304 TUBO 47-51MM

DKC
Cod. Rexel DK6040-112
Cod. Produttore 6040-112
Cod. EAN 8033648197391

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI304
  • Diametro tubo: 47-51 mm
  • Finitura: Lucidato
  • Supporto: Base con dado filettato
  • Chiusura: Mezzaluna con 2 viti
  • Bordi: PrivI di bave
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Serie: DK6040-112

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Non trattato

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Acciaio inox 304 (1.4301)

zona di tensione

47 ... 51 mm

COLLARE INOX AISI304 TUBO 47-51MM