Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
DK5043-23N
Cod. Produttore
5043-23N
Cod. EAN
8033648132941

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Installazione: Vite centrale unica
  • Bloccaggio: Coperchietto a scatto
  • Dimensione: AD28,5
  • Montaggio: Incasso o barra metallica
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: DK5043
Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

28,5 ... 28,5 mm

Produttore

DKC

COLLARE IN POLIAMMIDE AD28,5 NERO