› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

COLLARE IN POLIAMMIDE AD13 NERO

DKC
Cod. Rexel DK5043-10N
Cod. Produttore 5043-10N
Cod. EAN 8033648132866

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Fissaggio: Vite centrale
  • Installazione: Premere e bloccare
  • Chiusura: Coperchietto a scatto
  • Montaggio: Incastro o barra metallica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: DK5043

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

13 ... 13 mm

COLLARE IN POLIAMMIDE AD13 NERO