Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX51263
Cod. Produttore
DX51263
Cod. EAN
8018678010117

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWDX51263 offre soluzioni complete per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e versatili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso e compatibili
  • Gamma completa per ogni tipo di impianto, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Efficienza energetica migliorata grazie a connessioni ottimali
  • Soluzioni durature adatte anche per esterni

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

32 ... 63 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Collare grigio 960 per fissaggio cablaggio impianti elettrici GW FIT uso residenziale e industriale

€ 0,3991 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info