› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

COLLARE CON COPERCHIO IN POLIAMMID

DKC
Cod. Rexel DK5045C-10N
Cod. Produttore 5045C-10N
Cod. EAN 8033648209575

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide rinforzato
  • Colore: Nero
  • Fissaggio: Vite centrale unica
  • Installazione: Premere e bloccare tubo
  • Coperchio: Cod. 5046 a scatto
  • Connessione: Elemento cod. 5047
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: DK5045C-10N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047. Articolo fornito completo di coperchietto.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

13 ... 13 mm

COLLARE CON COPERCHIO IN POLIAMMID