Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
DK5045C-07N
Cod. Produttore
5045C-07N
Cod. EAN
8033648209551

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide rinforzato
  • Colore: Nero
  • Installazione: Vite centrale unica
  • Bloccaggio: Premere tubo
  • Coperchio: Cod. 5046 a scatto
  • Connessione: Elemento cod. 5047
  • Fornito con: Coperchietto incluso
  • Serie: DK5045C
Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047. Articolo fornito completo di coperchietto.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

10 ... 10 mm

Produttore

DKC

COLLARE CON COPERCHIO IN POLIAMMID