› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 63MM - 2

DKC
Cod. Rexel DK6040-60
Cod. Produttore 6040-60
Cod. EAN 8033648139261

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare acc.zincato tubo D63mm
  • Materiale: Acciaio zincato elettrolitico
  • Tipo serraggio: Due viti
  • Supporto: Supporto sagomato con asola
  • Applicazione: Fissaggio tubi
  • Diametro tubo: 63 mm
  • Serie: DK6040-60
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari fissatubi prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

54 ... 63 mm

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 63MM - 2