Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6040-25
Cod. Produttore
6040-25
Cod. EAN
8033648139223

Informazioni di prodotto

Collare zincato per tubo da 25 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie all’asola di allineamento
  • Blocco sicuro del tubo con serraggio a due viti
  • Materiale resistente e zincato per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di un impianto stabile e sicuro
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza alla corrosione
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione efficiente e stabile
Descrizione del produttore: Collari fissatubi prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

tipo di montaggio

Altro

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

23,5 ... 26 mm

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 25MM - G.