Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DKUNIKO20
Cod. Produttore
UNIKO20
Cod. EAN
8033648288594

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Fissaggio: Bloccaggio rapido
  • Installazione: Senza utensili
  • Base con asola: 6 x 10 mm
  • Bordi: Privati di bave
  • Serie: UNIKO
  • Marcatura: Diametro tubo
Descrizione del produttore: UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

zona di tensione

20 ... 20 mm

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 20MM ASOLA

€ 0,6694 x 1 pz.
(pz.)