Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6040/22
Cod. Produttore
6040-22
Cod. EAN
8033648139216

Informazioni di prodotto

Collare acc.zincato tubo 20mm - G.?
Collari fissatubi prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

materiale della fascetta

acciaio

superficie fascetta

con zincatura galvanica/elettrolitica

con vasca metallica

senza alogeni

zona di tensione

20 mm

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 20MM -