Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6040/16
Cod. Produttore
6040-16
Cod. EAN
8033648139193

Informazioni di prodotto

Collare acc.zincato tubo 16mm - G.3/8
Collari fissatubi prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

superficie fascetta

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale della fascetta

acciaio

senza alogeni

zona di tensione

16 mm

con vasca metallica

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 16MM - 3/