Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U5FPN
Cod. Produttore
COF12U5FPN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Dimensioni: 600x635x500 mm
  • Capacità: 12 unità
  • Carico max: 50 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: nero RAL 9005
  • Ventilazione: passiva
  • Serie: FLATBOX

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici con telaio fisso, capacità di 12 unità di altezza (12U) e dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 635 mm di altezza e 500 mm di profondità. Realizzato in acciaio robusto con superficie rivestita a polvere di colore nero RAL 9005, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di montanti regolabili in profondità in acciaio zincato con distanza standard di 482,6 mm (19 pollici), offre un carico massimo consentito di 50 kg. Il design include una porta frontale, pareti laterali e lamiera per tetto, con ventilazione passiva e livello di montaggio anteriore. Il prodotto è scomponibile e include kit di messa a terra per una maggiore sicurezza, con grado di protezione IP20. La guida profilata è realizzata a forma di L per una migliore organizzazione interna. Consegna in kit per facilitare l'installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Coffret Flat 12U dalle dimensioni compatte di 600x500 mm, caratterizzato da una finitura nera elegante e resistente. Progettato per l’installazione di componenti elettrici, offre una struttura robusta e funzionale ideale per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici. La sua configurazione a 12 unità permette una gestione efficiente dello spazio, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

635 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Coffret Flat 12U acciaio nero IP20 600x635x500 mm