Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U5FPN
Cod. Produttore
COF9U5FPN

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Unità: 9U
  • Colore: Nero
  • Tipo: Coffret elettrico
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Applicazione: Protezione componenti
  • Funzionalità: Organizzazione impianti
  • Serie: Flat
Coffret con telaio fisso progettato per installazioni frontali, dotato di una porta singola e ventilazione passiva che garantisce un efficace ricircolo dell’aria. Realizzato con dimensioni modulari standard da 482,6 mm (19 pollici) e un’altezza di 9 unità, questo prodotto offre una struttura robusta con guida profilata a forma di L. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per ambienti elettrici e di rete che richiedono organizzazione e protezione ottimale dei componenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Coffret elettrico Flat con dimensioni di 9 unità e misure 600x500 millimetri, caratterizzato da una finitura nera. Progettato per l'installazione e la protezione di componenti elettrici, offre robustezza e funzionalità grazie alla sua struttura compatta e resistente. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e di qualità per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Coffret elettrico Flat 9U 600x500 mm nero per impianti