Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U6FPN
Cod. Produttore
COF15U6FPN

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15 unità
  • Misure: 600x600 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Struttura: compatta e robusta
  • Protezione: elevata durabilità
  • Uso: installazioni professionali
  • Serie: GGCOF
Coffret elettrico con telaio fisso, progettato per un montaggio frontale con ventilazione passiva. Presenta un'unica porta e una dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici), con un'altezza di 15 unità (ua). La guida profilata è realizzata a forma di L, garantendo robustezza e facilità di installazione. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Coffret per apparecchiature elettriche con struttura compatta e robusta, dimensioni 15 unità e 600x600 mm, ideale per installazioni professionali. Realizzato in materiale resistente con finitura nera, garantisce protezione e durabilità negli impieghi elettrici. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici, offre una soluzione efficiente per il montaggio e la manutenzione degli impianti.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

769 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Coffret elettrico 15U 600x600 mm nero resistente installazioni professionali