Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U5FPN
Cod. Produttore
COF15U5FPN

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Unità: 15
  • Colore: Nero
  • Tipo: Coffret elettrico
  • Pannello: Frontale piatto
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Facilità montaggio: Garantita
  • Serie: GGCOF
Il quadro elettrico COFFRET FLAT da 15 unità di altezza con dimensioni modulari standard da 482,6 mm (19 pollici) è progettato con un telaio fisso e una porta singola, offrendo una struttura robusta e funzionale. La ventilazione passiva garantisce un efficace raffreddamento senza l'uso di componenti attivi, mentre la guida profilata a forma di L assicura un montaggio stabile e preciso sul lato frontale. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e organizzazione ottimale degli apparati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Coffret elettrico di dimensioni 15 unità con pannello frontale piatto, misura 600x500 mm, realizzato in colore nero. Progettato per l'installazione e la protezione di componenti elettrici, offre robustezza e funzionalità per ambienti industriali e civili. La struttura garantisce facilità di montaggio e accesso ai dispositivi interni, assicurando sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

769 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Coffret elettrico 15U 600x500 mm nero industriale civile