Descrizione del prodotto
Striscia LED COB da 12 watt per metro con temperatura colore bianco naturale, alimentata a 220 volt. Progettata per garantire un'illuminazione continua e uniforme, è ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti umidi o esterni. La lunghezza di 5 metri permette una facile installazione e una copertura luminosa estesa, offrendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5m, che contiene 1480 LED separabili ogni 12,5cm. Connessione lineare fino a max 50m. Include 1 kit di chiusura 18/67919-00 * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY