Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV20180
Cod. Produttore
MV20180
Cod. EAN
3660612332226

Informazioni di prodotto

COPERCHIO PER BRN - LUNGHEZZA 3 M - LARGHEZZA 65MM - FINITURA Z 275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

larghezza del coperchio

65 mm

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per mantenimento funzionalità

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

CO CC 65 BRN Z275