Prodotti /

Cod. Rexel
CP5092701
Cod. Produttore
5092701
Cod. EAN
4012195952817

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione versione tedesca 230V nero

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 3 secondo CEI EN 61643-11 per presa schuko. • segnalazione acustica e display ottico di funzionamento • 3 prese schuko • lunghezza cavo connessione 2m • alveoli schermati Applicazione: portatili, stampanti, ecc

tipo di montaggio

Striscia di prese

livello di protezione

1000 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

7 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Acustico e ottico

tensione permanente DC max.

255 V