Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070182
Cod. Produttore
LL1070182
Cod. EAN
8012680056712

Informazioni di prodotto

CNC50 Top L LED 2.7K Inox

Documentazione tecnica

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

calpestabile da veicoli

lunghezza

89 mm

diametro di montaggio

45 mm

colore della scatola

acciaio inox

potenza della lampada

6.5 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

260 lm

corrente nominale

500 mA

profondità di incasso

90 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

carico max.

2000 kg

diametro esterno

65 mm

tensione nominale

14 V

Produttore

CNC 50 TOP L LED 2.7K 6,5W INOX