Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
500 mA
tensione nominale
14 V
temperatura del colore
4000 K
lunghezza
77 mm
potenza della lampada
6.5 W
diametro di montaggio
45 mm
apparecchio di servizio
alimentatore standard
carico max.
2000 kg
diametro esterno
65 mm
materiale della copertura
vetro opalino
classe di protezione
III
tipo di tensione
AC/DC
max. temperatura superficiale
65 °C
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
profondità di incasso
80 mm
flusso luminoso effettivo
427 lm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
ripartizione della luce
simmetrico
calpestabile da veicoli
colore della scatola
acciaio inox
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te