Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC/DC
materiale della copertura
vetro opalino
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
profondità di incasso
80 mm
carico max.
2000 kg
diametro esterno
65 mm
calpestabile da veicoli
ripartizione della luce
simmetrico
lunghezza
77 mm
diametro di montaggio
45 mm
colore della scatola
acciaio inox
potenza della lampada
6.5 W
corpo luminoso
LED non sostituibile
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
corrente nominale
500 mA
tensione nominale
14 V
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
max. temperatura superficiale
65 °C
classe di protezione
III
flusso luminoso effettivo
427 lm
temperatura del colore
2700 K
apparecchio di servizio
alimentatore standard
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te