Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107012SN
Cod. Produttore
LL107012SN
Cod. EAN
8012680050086

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED 4K Inox

Documentazione tecnica

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK07

tensione nominale

14 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

76 mm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

flusso luminoso effettivo

427 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

lunghezza

70 mm

adatto per potenza lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

materiale della scatola

alluminio

riflettore

bianco

Produttore

CNC 50 SWING LED 4K 6,5W INOX