Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107013L3
Cod. Produttore
LL107013L3
Cod. EAN
8012680050284

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

materiale della scatola

alluminio

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

6.5 W

diametro esterno

42 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per potenza lampada

6.5 W

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

Produttore

CNC 50 SWING LED TENS. 3K 6,5W INOX